WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ボルト
WURTH(ウルト)の 六角ボルト
インチ六角ボルト 8.8 UNF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
注文コード
41659303
品番
007138 1 005 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,515
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
W-0071、スチールGR5、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、UNF(細スレッド)
種別
-
仕様
(ネジ締め特性クラス)GR5
材質
スチール
表面
トタン
ねじの呼び
(公称径)3/8 in
二面幅(inch)
9/16
長さ(inch)
1
ねじ山種類
UNF
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。