曜日別特売

車載ジャッキソケット

車載ジャッキソケット - SSPOWER車載ジャッキソケット - SSPOWER
(9件のレビュー)

面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。

用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663144PJS-127R
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41663144
2023-12-20
用途: 車のジャッキアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

パンタジャッキを電動工具で回せるようになり大変重宝している。良い商品。

1が参考にしています
対象商品 : 41663144
2024-03-06
用途: 車の車載ジャッキに使用

手回しではなく車載ジャッキを上下できるので作業がはかどります。

2023-02-15
用途: タイヤ交換
その他業種

エスティマハイブリッドのジャッキアップに使用しました。純正の車載ジャッキで問題なく使えます。作業効率が飛躍的に上がりました。おススメです。

2021-12-23
用途: ジャッキアップ時
有限会社 リラックス自動車・二輪車・自転車関連業

クランクバーやL型レンチとの接合部の形状により、色々アタッチメントがありますが、コの字型のダブルから平鉄型まで使用出来ます。レンチ側に装着なのでブレにくく、シッカリした手応えを感じます。回し始めは、ジャッキ押さえて少し引っ張り気味でゆっくり回転。ジャッキポイント確認後、スルスルとアップ。但し、レンチのトルクは250Nm以上は必要かも知れません。かなり活躍するツールです。

対象商品 : 41663144
2020-09-18
用途: クルマのジャッキアップ時
自動車・二輪車・自転車関連業

パンタジャッキとインパクトレンチ(300N-m以上のトルクがあるもの)があれば、楽々ジャッキアップができます。腰痛に悩むわたしにとって助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 41663144
2020-12-18
用途: ジャッキアップしかない
農・林・水産業

インパクトを使い、楽にハイエースが上がりました。
便利です。

対象商品 : 41663144
2023-03-17
用途: 車載ジャッキを電動インパクトで回す
サービス業

車載ジャッキを電動インパクトレンチで回すための工具です。
インパクトドライバーではトルク不足で回りませんでしたのでインパクトレンチを使用します。まだ試してませんがどうでしょう。

対象商品 : 41663144
2022-01-22
用途: ハイエースのタイヤ交換
建設業・工事業

ハイエースの純正ジャッキの鋳物リングには入りませんでした。
フックの開きが狭いので使えませんでした
ジャッキ側の厚み14mm、ソケット側のフック開口部11.5mm
毎回上げ下げが手間なので便利な商品だと思い購入したのですが残念です。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする