山本計器
SUS真空計 316(立形・つばなし)
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
仕様
屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
真空計
測定流体
腐食性のある流体
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664779
AU 3/8G 75×-0.1MPA
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
-0.1~0
G3/8
¥
18,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664858
AU 3/8G 100×-0.1MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0
G3/8
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください