呉竹
面想筆中
精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利な面想筆。
腰の弾力が強く、粘りのある面想筆です。精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利です。
種別
面相筆
材質
軸:天然竹軸(小軸にはABSを使用)、主な毛材:羊尾・馬毛
寸法(mm)
4.5径×209(小軸口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然竹軸はサイズが多少異なることがあります。)
サイズ
中
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716475
NF-51
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください