ZIG Art & Graphic TwinGRAY・12V
デザイン、イラスト、スタンプやカードメイキングに最適な軟筆と0.8mm芯のツインタイプマーカーです。
グレーの12色セット。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・PU・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)72×195×25
タイプツイン
線幅(mm)ブラッシュ芯/0.5~4.0、細/0.8
線の太さ細字
内容量1セット(12本)
キャップ式水性マーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07