隈取筆 白毛中

隈取筆 白毛中 - 呉竹

絵てがみの彩色やぼかしに適した隈取筆。白毛の為、絵の具の色が一目でわかり、使いやすい。
彩色・ぼかし用
ほどよい弾力があり、たたくような彩色に適する。

種別隈取筆材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・馬毛寸法(mm)9.9径×213(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41719293JG201-14
800
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする