シヤチハタ
アートライン角12(ノンキシ)
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約12又は7.5
インク
油性染料
線の太さ
極太
質量(g)
40
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
27.0×149.5
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
詰め替えインク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41720194
K-120アイイロ
青
KR-20 23403
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
41720203
K-120アカ
赤
KR-20 23402
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41720219
K-120クロ
黒
KR-20 23404
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
41720228
K-120ミドリ
緑
KR-20 23406
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください