アートライン角20(ノンキシ)

アートライン角20(ノンキシ) - シヤチハタアートライン角20(ノンキシ) - シヤチハタアートライン角20(ノンキシ) - シヤチハタアートライン角20(ノンキシ) - シヤチハタアートライン角20(ノンキシ) - シヤチハタ

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約20インク油性染料線の太さ特大質量(g)50シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)42.1×141.8入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
詰め替えインク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41720237K-122アイイロKR-20 23403
480
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41720246K-122アカKR-20 23402
480
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41720255K-122キイロKR-20 23410
480
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720264K-122クロKR-20 23404
480
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41720273K-122モモイロピンクKR-20 23408
480
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする