リアナティアラ フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り

リアナティアラ フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] リアナティアラ フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具] リアナティアラ フリーキー 乾電池式電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]

リビング学習にピッタリの乾電池式電動鉛筆削り
本格らせん刃とオートストップ機能で抜群の使用感を実現
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用(別売)
オーバーヒート防止の安全設計

電源電動 バイオレット 材質本体=ABS 寸法(mm)89×90×89 主要材質本体=ABS アズワン品番64-8823-86 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41725697 SK-1694-V
2,700
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする