油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8内容量1本
全131種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52286904ADO-25D 3-33851353超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41707156ADO-25D 3.13.1951654超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707165ADO-25D 3.23.2951654超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707174ADO-25D 3.33.3951654超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707183ADO-25D 3.43.41051654超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707199ADO-25D 3.53.51051654超硬
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707208ADO-25D 3.63.61051654超硬
35,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707217ADO-25D 3.73.71051654超硬
35,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286913ADO-25D 3.83.81151654超硬
35,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286929ADO-25D 3.93.91151654超硬
35,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286938ADO-25D 441151654超硬
35,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286947ADO-25D 4.1-54.11201905超硬
37,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54835954ADO-25D 4.14.11201906超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286956ADO-25D 4.2-54.21201905超硬
37,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54835963ADO-25D 4.24.21201906超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836496ADO-25D 4.3-54.31351905超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54835979ADO-25D 4.34.31351906超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286965ADO-25D 4.4-54.41351905超硬
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54835988ADO-25D 4.44.41351906超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286974ADO-25D 4.5-54.51351905超硬
37,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54835997ADO-25D 4.54.51351906超硬合金(Carbide)
37,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52286983ADO-25D 4.6-54.61351905超硬
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836006ADO-25D 4.64.61351906超硬合金(Carbide)
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286999ADO-25D 4.7-54.71351905超硬
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836015ADO-25D 4.74.71351906超硬合金(Carbide)
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707533ADO-25D 4.8-54.81401905超硬
37,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836024ADO-25D 4.84.81401906超硬合金(Carbide)
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287008ADO-25D 4.9-54.91401905超硬
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836033ADO-25D 4.94.91401906超硬合金(Carbide)
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287017ADO-25D 5-551401905超硬
37,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54836049ADO-25D 551401906超硬合金(Carbide)
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707226ADO-25D 5.15.11502206超硬
39,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707235ADO-25D 5.25.21502206超硬
39,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287026ADO-25D 5.35.31502206超硬
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287035ADO-25D 5.45.41702206超硬
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707244ADO-25D 5.55.51702206超硬
39,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707253ADO-25D 5.65.61702206超硬
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287044ADO-25D 5.75.71702206超硬
42,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707269ADO-25D 5.85.81702206超硬
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707278ADO-25D 5.95.91702206超硬
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287053ADO-25D 661702206超硬
42,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41707287ADO-25D 6.1-76.11902507超硬
44,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836058ADO-25D 6.16.11902508超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836505ADO-25D 6.2-76.21902507超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836067ADO-25D 6.26.21902508超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287069ADO-25D 6.3-76.31902507超硬
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836076ADO-25D 6.36.31902508超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836566ADO-25D 6.4-76.41902507超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836085ADO-25D 6.46.41902508超硬合金(Carbide)
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287078ADO-25D 6.5-76.51902507超硬
44,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする