取付金具付10インチ電子POP
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨
JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
用途動画で効果的に店頭販促を行う
消費電力(W)最大10
電源DC9V/1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.5×158×24.5
コントラスト比500:1
解像度1024×600pixel
対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
スクリーン10.1型ワイドTFT液晶
内容量1個
JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
注意
※AC電源必須
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |