曜日別特売

ハード1ボール

ハード1ボール - DIJET(ダイジェット工業)ハード1ボール - DIJET(ダイジェット工業)ハード1ボール - DIJET(ダイジェット工業)ハード1ボール - DIJET(ダイジェット工業)

刃長1Dのスーパーショートタイプ。
焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。
60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。

材質DH110刃数2内容量1本
全13種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779378SFSB203034440
5,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
41779387SFSB2030-S636440
6,110
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
41779396SFSB204044540
5,970
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
41779405SFSB2040-S646540
6,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
41779414SFSB205056650
7,640
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
41779423SFSB206066-50
8,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
41779439SFSB208088-60
12,480
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
41779448SFSB21001010-60
15,260
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
41779457SFSB21201212-60
18,030
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
41779466SFSB2010-S6161.540
6,110
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
41779475SFSB2010141.540
5,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
41779484SFSB2020-S6262.540
5,420
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
41779493SFSB2020242.540
4,860
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする