らくらくスマートフォン4 F-04J 本革フラップケース「GLOSS」 ブラック

らくらくスマートフォン4 F-04J 本革フラップケース「GLOSS」 ブラック LEPLUS

上品な光沢感と質感を採用した本革ケース/カード収納:1枚/ハンドストラップ付属使い方一つで変化する上品な光沢感のある牛本革採用
シャープな形状でがっちりとした固定感のフック
端末落下を防ぐハンドストラップ付属
カードポケット×1
柔らかなTPUケースで小さな力で着脱が可能
裁断面は美しい仕上がりのコバ塗り加工

対応機種らくらくスマートフォン4 タイプ手帳型 ブラック 特性カードポケット 付属品ハンドストラップ 機能カード収納:1枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41742759 LP-F04JGLBK
2,211
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする