glo 電子タバコケース 「short type」ネイビー ストラップホール付
glo 電子タバコケース 「short type」ネイビー ストラップホール付
|
(1件のレビュー)
手にちょうど収まるコンパクトサイズのケース
小さめのスマートフォンくらいのサイズ感。
手に持ちやすく、持ち歩きにも便利。
スッキリ収納
すぐに取り出せるスマートな設計
下部開口設計
ケースを着けたままでもスムーズに充電できる
gloタバコヒーター
ネオスティック一箱を収納可能
PUレザーを使用した上品なデザイン
ストラップホール付き
付属のカラビナやストラップを取り付けて更に使いやすく
対応機種glo
付属品カラビナ
寸法(mm)56×105×46
色ネイビー
内容量1個