iPhone XS/iPhone X 【+U】Smith/カード収納ポケット付PUケース/グレー
メタルロゴとアクセントカラーが特徴的な背面カードポケットケース
マグネットで簡単に開閉できるカードポケットが背面についたシェルケース/高級感のあるPUにメタルロゴがオシャレなデザイン/シンプルでTPOを選ばず使用可能
対応機種iPhone XS/iPhone X
タイプケース型
色グレー
材質PU
特性ポケット付・マグネット付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07