iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET Fabric」 2色デニム&キャメル ストラップホール付
PC×TPU素材のハイブリットケースです。側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
対応機種iPhone XS/iPhone X
タイプケース型
色2色デニム&キャメル
特性ストラップホール
材質TPU
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07