iPhone XS/iPhone X 手帳型ケース/薄型PU/Ramito Collection/Carnation(Pink)

iPhone XS/iPhone X 手帳型ケース/薄型PU/Ramito Collection/Carnation(Pink) VIVA MADRID iPhone XS/iPhone X 手帳型ケース/薄型PU/Ramito Collection/Carnation(Pink) VIVA MADRID iPhone XS/iPhone X 手帳型ケース/薄型PU/Ramito Collection/Carnation(Pink) VIVA MADRID

上品で高級感のあるパステルカラー薄型手帳ケース
パステルカラーPUレザーにメタルロゴ
インナーのプリント
大収納カードポケット
高級感のあるパッケージ

機能カードポケット×3、大型ポケット×1/スタンド機能/薄型スリム設計/精密設計 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41743915 IP8FC-RAMPNK Phone X 手帳型 ピンク スタンド機能 PU+TPU
1,650
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする