iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Escudo Collection/Clear
損しやすい角をしっかり保護。クリアベースで端末の美しさを引き立てる耐衝撃ケース
4H傷防止加工
破損しやすい角は0.5mm厚みを持たせた設計で落下の衝撃から端末を保護
iPhoneの美しさを引き立てるクリアベース
握りやすいグリップ
着脱しやすく耐衝撃性の高いハイブリッドケース
精密設計
対応機種Phone X
タイプケース型
色クリア
特性耐衝撃
材質TPU+PC
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41743958
2024-08-30
- 用途:
- 入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業
今更ながらiPhone X用のケースを購入。手帳型がボロボロになり入れ替えです。発売から年数が経っているのか、長期在庫品なのか箱から出すとケースが既に白くくすんでいて何故か指紋が付いていました。背面がかなり指紋が付くので微妙ですね。耐衝撃性能でケース自体が硬いにが原因なのか分かりませんが、サイドボタンが硬すぎて押しにくいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07