arrows SV F-03H ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 マット 0.33mm

arrows SV F-03H ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 マット 0.33mm LEPLUS

表面硬度「9H」超硬度強化ガラス採用
存在を感じさせない驚異的な透明度
液晶画面本来の滑らかな触り心地を実現
反射や映り込みを抑え、サラサラと指滑りがよいマット加工
指紋・気泡・飛散防止加工

対応機種arrows SV F‐03H 付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / 貼付けキット 種別マット 材質本体:ガラス、接着面:シリコン膜 表面硬度9H 特性反射防止、気泡レス、スムースタッチ、指紋防止、ガラス、飛散防止 ガラス厚(mm)0.33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41744159 LP-F03HFGM
1,380
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする