iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6【Lucy】クリームフロートシリコンケース/ストロベリー
おいしそうなクリームフロートデザインケース
夏にぴったりな爽やかでPOPなカラーのシリコンケースがLucyから登場! 甘くておいしいクリームフロートソーダのようなデザインで、
ぷっくりとした立体感がとってもボリューミーでかわいい!縦200mmのビッグサイズが存在感たっぷり。
ソーダ、レモン、ストロベリーの3つのテイストをご用意しました。 iPhone6/6s/7の3機種に対応しているから、友達とのお揃いにもバッチリ、機種変後も安心!
柔らかくて着脱しやすいシリコン素材は触り心地もさらさらで、
滑りにくいグリップ感も抜群!自撮りの際も安心です。
対応機種iPhone8/7/6/6s
タイプケース型
色ストロベリー
材質シリコン
質量(g)88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×98×20
特性耐滑性
内容量1個
注意
※ケースを付けたままで写真を撮影することは可能ですが、商品の構造上フラッシュ撮影を使用した際に干渉いたします。あらかじめご了承ください。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07