曜日別特売

iPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト

iPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト - LEPLUSiPhone X【Lucy】ハートミラーサングラス付ハードケース/ホワイト - LEPLUS

キラキラサングラスに一目惚れ。大注目のハードケース
インスタ映え間違いなし!?特徴的な背面サングラスのデザイン
思わず写真を撮りたくなるようなキュートなデザイン。ローズピンクのベースにキラキラミラーサングラスがユニークでカワイイ。
ケースを着けたまま写真撮影OK
カメラにかぶらない設計だからそのまま写真撮影もOK

対応機種iPhone Xタイプケース型ホワイト材質PC質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×85×14内容量1個
注意
※ケースを付けたまま写真を撮影することは可能ですが、商品の構造上角度や撮影環境によってフラッシュ撮影をした際に干渉する場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41744274LP-I8LUHSGWH
1,350
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする