iPhone X【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/シルバー

iPhone X【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/シルバー LEPLUS iPhone X【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/シルバー LEPLUS iPhone X【+U】Noah/キャリーケース風ハイブリットケース/シルバー LEPLUS

ハイブリッド仕様でしっかり保護!スタイリッシュなキャリケース風デザイン
ハイブリット構造でしっかり保護
キャリーケースのようなスタイリッシュなデザインが特徴的。TPUとPCのハイブリッド構造でiPhone をしっかりと保護。
可動式のミニタイヤ付き
ケース下部についているミニタイヤはなんと可動式。キャリーケース感をぐっと引き出します。
スタンドにもなる取っ手付き
取っ手を伸ばすと、動画視聴に便利なスタンド代わりに。付属の付替用取っ手で気分に合わせたコーディネートも。

付属品付替用取っ手(黒×1) 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×80×11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41744299 LP-I8UHVCMSV iPhone X ケース型 シルバー スタンド機能 (本体)TPU+PC、(持ち手)PC
1,250
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする