arrows SV F-03H ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 デザインガラス Flower柄 グリーン 0.33mm
女性向け! ガラスにフラワーデザインを施したおしゃれなガラスフィルム。傷に強い超硬度強化ガラス。
様々な機能性で液晶面をしっかり保護
ガラスならではの高級感と滑らかさ
対応機種arrows SV F‐03H
付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル
材質本体:ガラス、接着面:シリコン膜
色Flower柄 グリーン
表面硬度9H
特性ガラス、防傷加工
ガラス厚(mm)0.33
内容量1個
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07