Xperia(TM) XZ SO-01J/SOV34/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) Winter ツリー
【特許出願中】デザインガラスフレーム(ソフトフレーム仕様)・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!
対応機種Xperia(TM) XZ SO-01J / SOV34
付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス付属
種別Winter ツリー
材質本体:旭硝子
表面硬度9H
特性ガラス
ガラス厚(mm)0.2
内容量1個
商品説明動画
AQUOS EVER(SH-02J) / U(SHV37) のガラスフィルムをご紹介!【LEPLUS】
スマホフィルム の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07