AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT マット/ブルーライトカット(ブラック)

AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT マット/ブルーライトカット(ブラック) LEPLUS

ルーライトカットと指滑りのよいマットを合わせた多機能仕様。端末色に合わせたスマートなフレーム。フレーム素材は柔らかいので、ガラスの角割れの防止にも。艶消しのマットフレーム。超極薄の0.2mm。硬度9H強化ガラスフィルム。
カラーフレーム
フレームにカラー塗装を施し、洗練された端末色を損なわず、フィットします。
角割れしない
フレームに柔らかい素材を採用し、ガラスフィルム特有の角割れを防止します。
曲面部分も保護する3D設計
柔かい素材が、端末本体の曲面部分に沿って端までしっかりと保護します。

対応機種AQUOS EVER SH-02J 付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル 種別マット/ブルーライトカット 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 ブラック 表面硬度9H以上 特性ガラス、スムースタッチ、ブルーライトカット ガラス厚(mm)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41745078 LP-SH02JFGMBBK
1,380
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AQUOS EVER(SH-02J) / U(SHV37) のガラスフィルムをご紹介!【LEPLUS】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする