AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) Flower ピンク

AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) Flower ピンク LEPLUS

【特許出願中】デザインガラスフレーム(ソフトフレーム仕様)・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!
デザインガラスと待受画像を組み合わせた統一感のあるデザインガラス。(特許出願中)
別売りのデザインケースと組み合わせれば、至極のデザインを楽しめます。

対応機種arrows NX F-01J 付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス 種別Flower ピンク 材質旭硝子 表面硬度9H 特性ガラス ガラス厚(mm)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41745114 LP-SH02JFGD01
917
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする