AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) Christmas スノー
【特許出願中】デザインガラスフレーム(ソフトフレーム仕様)・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!
デザインガラスと待受画像を組み合わせた統一感のあるデザインガラス。(特許出願中)
別売りのデザインケースと組み合わせれば、至極のデザインを楽しめます。
対応機種arrows NX F-01J
付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス
種別Christmas スノー
材質旭硝子
表面硬度9H
特性ガラス
ガラス厚(mm)0.2
内容量1個
AQUOSフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム シャープ AQUOS sense6 (SH-54B / SHG05 / SH-RM19 / SH-M19) [レンズ周辺部用]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム シャープ AQUOS sense6 (SH-54B / SHG05 / SH-RM19 / SH-M19) [レンズ周辺部用]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16767007-250331-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07