MONO MO-01J PUレザーブックケース「Precious」 キャメル ストラップホール付 スタンド機能
上質なPUレザーを使用/カード収納:1枚/ストラップホール付き/ハードケースは傷つきにくいラバー塗装
財布や手帳などの革製品のような風格
柔らかなTPUケース採用で、小さな力で着脱が可能
端末落下を防ぐハンドストラップ付属
カードポケット、小物ポケット搭載
動画視聴時に便利な卓上スタンド機能搭載
対応機種docomo MONO MO-01J
タイプ手帳型
色キャメル
特性スタンド機能
機能カード収納:1枚/ストラップホール付き
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07