iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付

iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付 LEPLUS iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付 LEPLUS iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付 LEPLUS iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付 LEPLUS iPhone X【Lucy】チェーン付レター型ケース/ゴールド スタンド機能付 LEPLUS

大人エレガンス。斜め掛けもできるチェーン付レター型ケース
ゴールド×落ち着いた色合いがエレガンス
金属プレートと落ち着いた色合いが大人っぽさを演出。ロングチェーン付属で斜め掛けでも使える。
高い収納性と便利なミラー付き
カードポケット×2、大型ポケット×1で収納力バッチリ。メイク直しに便利なミラーも付属。
スタンド機能付き、着脱もカンタン
動画視聴に最適なスタンド機能付き。TPU素材だから着脱もカンタンでストレスフリー。

付属品ロングチェーンストラップ 質量(g)108 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×82×22 機能カードポケット×2、大型ポケット×1/スタンド機能/ミラー付 内容量1個
注意
※ケースを付けたまま写真を撮影することは可能ですが、商品の構造上フラッシュ撮影をした際に干渉する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41745437 LP-I8LULCGD iPhone X 手帳型 ゴールド スタンド機能 TPU+PU+亜鉛合金+アクリルミラー
1,700
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする