iPhone X【Lucy】ポンポンハイブリットケース/めろんみるく 薄型
かごバッグ風デザインが可愛いふわふわのポンポンケースお菓子みたいな甘いカラーのポンポン
ふわふわもこもこで可愛いポンポンが特徴的。Lucy.のロゴ刻印入りレザーがアクセントに。
かごバッグのイメージ
かごバッグをイメージした爽やかで可愛いデザイン。
ハイブリット設計、薄型構造
PCとTPUを使用したハイブリット設計。着脱簡単で端末をしっかりと保護しつつも薄型でスリム。
対応機種iPhone X
タイプケース型
色めろんみるく
材質PC+TPU+PU+繊維素材
質量(g)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×73×25
特性薄型
内容量1個
iPhoneケース の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07