iPhone XS/iPhone X シェルケース/ハンドメイド刺繍/Wildling Collection/Hummingbird
デニム生地に繊細な刺繍が施されたハイブリットシェルケース
デニム×刺繍でトレンド感たっぷりなデザイン
デニムに大胆な刺繍がトレンドをしっかりと押さえたデザインケース。繊細で職人技が際立つ刺繍にも注目。
ハイブリット仕様、精密設計
端末をしっかり保護できるハイブリット仕様。精密設計。
パッケージ
プレゼントにもぴったり、スタイリッシュなパッケージ。
対応機種iPhone X
タイプケース型
色ブルー
材質PC+TPU+繊維素材
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07