iPhone XS/iPhone X 【Lucy】チェーン付レター型ケース/ネイビー スタンド機能付

iPhone XS/iPhone X 【Lucy】チェーン付レター型ケース/ネイビー スタンド機能付 LEPLUS

大人エレガンス。斜め掛けもできるチェーン付レター型ケースゴールド×落ち着いた色合いがエレガンス
金属プレートと落ち着いた色合いが大人っぽさを演出。ロングチェーン付属で斜め掛けでも使える。
高い収納性と便利なミラー付き
カードポケット×2、大型ポケット×1で収納力バッチリ。メイク直しに便利なミラーも付属。
スタンド機能付き、着脱もカンタン
動画視聴に最適なスタンド機能付き。TPU素材だから着脱もカンタンでストレスフリー。

対応機種iPhone XS/iPhone X タイプ手帳型 ネイビー 特性スタンド機能 材質TPU 機能スタンド機能/いミラー付/ロングチェーン付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41745717 LP-IPSRLULCNV
1,780
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする