iPhone7 Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面保護3D Film 光沢 ホワイト 指紋防止
3D設計で、画面のフチまでしっかり保護!/気泡防止/指紋防止/光沢 ホワイト
高い色の再現性で、液晶画面を美しく再現
指紋が付きにくく、汚れがついてもすぐ拭き取れる
エアレース加工により、気泡の発生を軽減
対応機種iPhone 7 Plus
付属品コテ / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス
材質本体:PET、接着面:シリコン膜
色ホワイト
表面硬度2H
特性光沢、気泡レス、指紋防止
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07