MONO MO-01J ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢/ブルーライトカット 0.33mm
ブルーライトをカット。硬度9H表面強化ガラス。
貼りやすい 傷つかず、割れにくい 指すべりがいい 油脂汚れがつきにくい
日本メーカー製の表面硬度「9H」強化ガラス
画面から発せられるブルーライトを約36%カット
スマートフォン本来の滑らかな指すべり
高級感を演出するラウンドエッジ加工
指紋・気泡・飛散防止加工
対応機種docomo MONO MO-01J
付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル
種別光沢/ブルーライトカット
材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
表面硬度9H以上
特性ガラス、防傷加工、気泡レス、指紋防止、ラウンドエッジ、ブルーライトカット、飛散防止、光沢
ガラス厚(mm)0.33
内容量1個
その他スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07