iPhone X 【60日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS Complete」 Made with Accessory Glass 2 by Corning 3Dフルガラス ホワイト 0.33mm 耐衝撃

iPhone X 【60日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS Complete」 Made with Accessory Glass 2 by Corning 3Dフルガラス ホワイト 0.33mm 耐衝撃 LEPLUS

【60日間保証】コーニング社認定のアルミノシリケートガラス採用。3D加工したガラス素材で端末の曲面までしっかり保護。曲げに強くて耐衝撃性を備えた高性能ガラス。超硬度9H以上強化ガラス。

対応機種iPhone X 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル 材質本体:高性能アルミノシリケートガラス(コーニング社製純正品)、接着面:シリコン膜 ホワイト 機能表面硬度9H以上(※ガラス部分のみ)、指紋防止加工、3D設計、驚異的な傷耐性、アルミノシリケートガラス採用、傷の視認性低減、気泡防止加工、飛散防止加工 表面硬度9H以上 特性耐衝撃、ガラス、指紋防止、気泡レス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41746453 LP-I8FGCCFRWH
2,450
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする