iPhone7 Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・高硬度5H 指紋防止
[日本製]硬度5H表面強化仕様/色鮮やかな画面表示/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
表面硬度5Hで、傷がつきにくい!(一般的なフィルムは2H)
高い透明度で色鮮やかに画面表示
フッ素コーティングを行い、指すべり滑らかな操作性を実現
対応機種iPhone 7 Plus
付属品埃除去シール / クリーニングクロス
種別高光沢・高硬度5H
材質本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度5H
特性光沢、防傷加工、気泡レス、指紋防止、フッ素コーティング
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07