Galaxy Note9 SC-01L/SCV40 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
[日本製] 高い透明度で色鮮やかな画面表示/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種Galaxy Note9 SC-01L/SCV40
付属品ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別高光沢
機能気泡軽減
特性光沢、気泡レス、指紋防止、抗菌加工
内容量1個
GALAXYフィルム の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07