iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [KANADE] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能

iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [KANADE] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [KANADE] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus [KANADE] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS

オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。

対応機種iPhone 6 Plus/6s Plus タイプ手帳型 ブルー 特性スタンド機能 材質PUレザー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41748779 LP-I6SPDLKNBL
2,296
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする