黒い反射バッジ

黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業) 黒い反射バッジ WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。

用途
通勤・通学スタイルに最適。
リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。
材質バッジ本体・鉄 表面・再帰反射シート(綿、PEs(ガラスビーズ加工)) 直径(Φmm)缶バッジ:31 質量(g)4 内容量1個
注意
※針が付いているため装着する際は怪我に十分注意してください。
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。
※安全のため、お子様に使用する際は保護者の監督のもとご使用ください。
※装着後は確実に針をフックに収めてください。
※人が多くいる場所で接触したとき周りの人に怪我を負わせる恐れがあります。
※針が変形していたり、破損しているものは絶対に使用しないでください。
※無理な力や振動が加わると変形し外れる恐れがありますので、装着した状態で激しい運動はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41752419 AHW315 キッコウモチーフ 64-5072-07
オープン
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41752403 AHW314 プレーンブラック 64-5072-06
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41752403
2021-02-17
用途:
夜間の安全のために使用
運輸・通信業

バイク使用時、夜間に安全のために購入、普段は、目立たないのが、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする