LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック
(1件のレビュー)
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途
硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。
主な用途
硬質プラスチック、軟質塩ビなど
材質
アクリル樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30g
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
パーツ
内容量
1本(30g)
注意
※ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリアセタールには接着できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752604
DPL-030
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください