三陽金属(ERBA)
中干しの達人用 カバーセット
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途
三陽金属 中干しの達人用の部品。
セット内容
カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本
塗装色
チップソー:オレンジ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753645
0847
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください