温湿度計

温湿度計 つくし工房

熱中症予防に一役!

計測範囲気温:-20℃~+50℃、湿度:10%~100% 付属品取扱説明書 材質ポリスチロール 寸法(mm):Φ135×D30 質量(g)温湿度計:140 取付方式壁掛け式、裏面スポンジタイプ、両面テープ付 温度精度±2.0℃以内(-10℃~+40℃) 湿度精度±5%以内(35%~85%常温) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41754205 CN5023
3,200
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする