キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様

キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 - STAR KING
(1件のレビュー)

居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。

用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ吊元右吊元用内容量1個
注意
※木札は水で濡らさないで下さい!
※木札のみの販売は行っておりません。
※木札紛失時も、錠本体+木札のセットにてご購入よろしくお願い致します。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
番号
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4175678643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製無地無地
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4175679543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製1本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4175680443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製2本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175681343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製3本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4175682943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製4本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175683843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製5本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4175684743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製6本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175685643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製7本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175686543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製8本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175687443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製9本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175688343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製10本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175689943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製11本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175690843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製12本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175691743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製13本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175692643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製14本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175693543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製15本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175694443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製16本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175695343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製17本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175696943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製18本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
4175697843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製19本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175698743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製20本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175699643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製21本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175700543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製22本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175701443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製23本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175702343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製24本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175703943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製25本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175704843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製26本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175705743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製27本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175706643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製28本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175707543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製29本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175708443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製30本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175709343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製31本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175710943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製32本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175711843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製33本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175712743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製34本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175713643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製35本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175714543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製36本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175715443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製37本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175716343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製38本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175717943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製39本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175718843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製40本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175719743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製41本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
4175720643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製42本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175721543204105×16×90本体:シルバー/キー:木製43本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175722443204105×16×90本体:シルバー/キー:木製44本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175723343204105×16×90本体:シルバー/キー:木製45本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175724943204105×16×90本体:シルバー/キー:木製46本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4175725843204105×16×90本体:シルバー/キー:木製47本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175726743204105×16×90本体:シルバー/キー:木製48本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
4175727643204105×16×90本体:シルバー/キー:木製49本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41756786
2019-12-17
用途: 下駄箱のカギ交換
飲食業

昭和63年の既存品の交換に使用しましたが、大きく仕様が変わておらず問題なく交換できました。受け側の金具が付属されていましたが、既存のままでも使えました。デザイン、仕様共にこのままのほうがありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする