キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様

キング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 - STAR KINGキング下駄箱錠Y型(風呂屋錠Y型)木製キー仕様 - STAR KING

居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。

用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ吊元左右兼用内容量1個
注意
※木札は水で濡らさないで下さい!
※木札のみの販売は行っておりません。
※木札紛失時も、錠本体+木札のセットにてご購入よろしくお願い致します。
全102種類を絞り込む
番号
102種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
番号
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417578184326178×17×93本体:シルバー/キー:木製無地無地
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578274326178×17×93本体:シルバー/キー:木製1本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578364326178×17×93本体:シルバー/キー:木製2本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578454326178×17×93本体:シルバー/キー:木製3本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578544326178×17×93本体:シルバー/キー:木製4本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578634326178×17×93本体:シルバー/キー:木製5本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578794326178×17×93本体:シルバー/キー:木製6本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578884326178×17×93本体:シルバー/キー:木製7本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417578974326178×17×93本体:シルバー/キー:木製8本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579064326178×17×93本体:シルバー/キー:木製9本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579154326178×17×93本体:シルバー/キー:木製10本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579244326178×17×93本体:シルバー/キー:木製11本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579334326178×17×93本体:シルバー/キー:木製12本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579494326178×17×93本体:シルバー/キー:木製13本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579584326178×17×93本体:シルバー/キー:木製14本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579674326178×17×93本体:シルバー/キー:木製15本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579764326178×17×93本体:シルバー/キー:木製16本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579854326178×17×93本体:シルバー/キー:木製17本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417579944326178×17×93本体:シルバー/キー:木製18本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580034326178×17×93本体:シルバー/キー:木製19本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580194326178×17×93本体:シルバー/キー:木製20本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580284326178×17×93本体:シルバー/キー:木製21本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580374326178×17×93本体:シルバー/キー:木製22本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580464326178×17×93本体:シルバー/キー:木製23本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580554326178×17×93本体:シルバー/キー:木製24本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580644326178×17×93本体:シルバー/キー:木製25本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580734326178×17×93本体:シルバー/キー:木製26本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580894326178×17×93本体:シルバー/キー:木製27本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417580984326178×17×93本体:シルバー/キー:木製28本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581074326178×17×93本体:シルバー/キー:木製29本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581164326178×17×93本体:シルバー/キー:木製30本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581254326178×17×93本体:シルバー/キー:木製31本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581344326178×17×93本体:シルバー/キー:木製32本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581434326178×17×93本体:シルバー/キー:木製33本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581594326178×17×93本体:シルバー/キー:木製34本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581684326178×17×93本体:シルバー/キー:木製35本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581774326178×17×93本体:シルバー/キー:木製36本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581864326178×17×93本体:シルバー/キー:木製37本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417581954326178×17×93本体:シルバー/キー:木製38本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582044326178×17×93本体:シルバー/キー:木製39本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582134326178×17×93本体:シルバー/キー:木製40本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582294326178×17×93本体:シルバー/キー:木製41本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582384326178×17×93本体:シルバー/キー:木製42本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582474326178×17×93本体:シルバー/キー:木製43本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582564326178×17×93本体:シルバー/キー:木製44本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582654326178×17×93本体:シルバー/キー:木製45本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582744326178×17×93本体:シルバー/キー:木製46本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582834326178×17×93本体:シルバー/キー:木製47本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417582994326178×17×93本体:シルバー/キー:木製48本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
417583084326178×17×93本体:シルバー/キー:木製49本体:黒文字/キー:黒文字
7,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする