設定情報
販売価格(税別)¥76,923~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
サンユー印刷

【オーダー】透明 不燃オーダーカーテン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】透明 不燃オーダーカーテン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。
【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。

注文コード41780927 用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。 材質PVC 厚さ(mm)0.24 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ガラス入りの為、折り曲げに非常に弱い性質があります。縫製時・輸送時・取付時などにおいて納品時点で傷が付く可能性があります。
クレームは一切お受けしておりませんのでご理解のほどお願い申し上げます。
※ガラス繊維製品の特長をご理解の上お願いします。
※1cm単位でご注文可能ですが、全て手作り品となりますので寸法誤差はご了承願います。不燃ラベルは添付されません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22
シェアする