スポットエアコン用二分岐ダクト

スポットエアコン用二分岐ダクト TRUSCO
(2件のレビュー)

スポットエアコン1台で二つの場所の冷気を送ることが出来ます。

トラスコ品番149-7713 適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3 長さ(mm)500 質量(kg)1.03 タイプ二分岐型 長さ(m)0.5 外径(mm)90 内径(mm)75 内容量1個
注意
※取り外す際はダクトを一度外す必要があります。
※首振りタイプには使用できません。
※TS25-Nシリーズ、TS28-Nシリーズには使用できません。
※こちらのダクトは2022年以前の旧タイプ専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41776395 TS-RDW-09
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41776395
2020-09-04
用途:
工場の冷房
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のスポットクーラーにぴったりだが吹き出し口径が思っていたより小さくもう少し大きければ良かった。

対象商品:
41776395
2019-07-25
用途:
冷風の分岐
製造業

ちゃんと取付できたし使用した感じも問題なし、もう少しダクトが長くてもいい気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする