日産化学
オキシンドー水和剤80
果樹を中心に幅広い病害スペクトラムを有する総合防除剤です。
病原菌の胞子発芽を強く阻害し、予防的な散布が効果的です。
耐性菌出現の報告はなく、安定した防除効果を示します。
剤形
水和剤
有効成分
有機銅80.0%
性状
黄緑色水和性粉末45 μm以下
農林水産省登録第(号)
15664
毒劇区分
普通物
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777077
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください