日産化学
オラクル顆粒水和剤
オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。
従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。
土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
用途
根こぶ病・土壌病害用
有効成分
アミスルブロム50.0%
性状
淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
22799
毒劇区分
普通物
注意
※根こぶ病は難防除病害です。薬剤はあくまで総合的防除の一つで、単独では効果が不十分な場合があります。
※本剤は土壌の「酸性改良」や「輸作体系」、「排水の改善」などと組み合わせて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777095
-
1個(300g)
(べと病)ぶどう、(黒根病)てんさい、(根こぶ病)キャベツ、茎ブロッコリー、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、非結球、アブラナ科、葉菜類、(根茎腐敗病)みょうが:花穂・茎葉、しょうが、葉しょうが、(疾病)いちご、たばこ、花き類・観葉植物、(粉状そうか病)ばれいしょ、(根腐病)こんにゃく、(苗立枯病)稲:箱育苗
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
43639393
-
1個(1.5kg)
べと病、黒根病、根こぶ病、根茎腐敗病、疫病、粉状そうか病、根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください