カウンシルコンプリート1キロ粒剤
新規成分トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の初・中期一発処理除草剤です。
ノビエ、難防除多年生雑草を一発処理で枯らす除草力。長期残効性。
鉄コーティング直播栽培にも適応。
多角化・大規模化に貢献できる次世代の水稲用除草剤です。
幅広い殺草スペクトラムで、ノビエ、SU抵抗性雑草(コナギ、ホタルイ、アゼナ類等)、
難防除多年生雑草(クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ)に有効です。
水稲に対して優れた選択性を有し、通常の田圃条件下で安心して使用できます。
剤形粒剤
適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、キシュウスズメノヒエ、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ
成分テフリルトリオン3.0%、トリアファモン0.50%
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)23792
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
内容量1個(1kg)