後付ファン ファンベルデ フルセット FV-01
ファンをベルトに装着し送風させるので、ユニフォームを限定せずに使用できます。
ファンにより外気を吸込んで、服内部を通過させることで汗を蒸発させ、その気化熱で涼しく感じることができます。
セット内容ファン本体、スペーサー、専用バッテリー、バッテリー専用ケース、専用充電アダプター、ケーブルバンド、落下防止ストラップ
トラスコ品番149-3531
寸法(mm)ファン/82.5×87×155、バッテリー/100.5×79×23
質量(g)ファン/約200、バッテリー/約250
電源リチウムイオン充電池
風量(m3/min)4段階(強:1.2、標準:1.0、中:0.9、弱:0.7)
充電時間(時間)約4(リチウムイオン充電池)
アズワン品番64-5222-45
運転時間強4、標準5.5、中7.5、弱10
充放電回数(回)約500
内容量1セット
注意
※防爆、防水、防じん仕様ではありません。※粉じんやガスの充満した現場など過酷な現場ではおすすめできません。
※作業着はセット品には含まれておりません。